Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarotthermometer IR 100 -40 b.580GradC ±2/±3GradC 1x9V E-Block PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5101019730
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000828941
EAN/GTIN:
     4015448779254
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
zuschaltbarer Laserpunkt · mehrstellige Anzeige · zuschaltbare Display-Beleuchtung · Data-Hold-Funktion · automatische Abschaltung Weitere technische Eigenschaften: · Batterien: 1 x 9V E-Block · Messverhältnis: 12:1 · Arbeitstemperatur: 0 bis 40°C · Laserklasse: 2 · Genauigkeit: ±2/±3°C
Weitere Informationen:
Messbereich:
- 40 bis 580 °C
Emissionsgrad:
0,95 (fest eingestellt)
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
174
1
€ 5,99*
ab € 24,32*
€ 32,28*
2 Tage
209
1
€ 4,95*
ab € 23,51*
€ 32,43*
2 Tage
232
1
€ 4,99*
ab € 25,10*
€ 33,21*
1 Tag
165
1
€ 5,59*
ab € 25,37*
€ 33,53*
6 Tage
235
1
€ 5,99*
ab € 24,82*
€ 33,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 7 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 9 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
04922
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.