Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarotthermometer IR 100 -40 b.580GradC ±2/±3GradC 1x9V E-Block PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000828941
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000828941
EAN/GTIN:
     4015448779254
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
zuschaltbarer Laserpunkt · mehrstellige Anzeige · zuschaltbare Display-Beleuchtung · Data-Hold-Funktion · automatische Abschaltung Weitere technische Eigenschaften: · Batterien: 1 x 9V E-Block · Messverhältnis: 12:1 · Arbeitstemperatur: 0 bis 40°C · Laserklasse: 2 · Genauigkeit: ±2/±3°C
Weitere Informationen:
Messbereich:
- 40 bis 580 °C
Emissionsgrad:
0,95 (fest eingestellt)
Marke:
PROMAT
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
Elektrogerät
BatterieV - relevant:
ja
Elektrogerät:
ja
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
174
1
€ 5,99*
ab € 24,23*
€ 32,34*
2 Tage
209
1
€ 4,95*
ab € 23,49*
€ 32,49*
2 Tage
232
1
€ 4,99*
ab € 25,05*
€ 33,25*
Lager 4BULW
165
1
€ 5,59*
ab € 25,42*
€ 33,57*
6 Tage
235
1
€ 5,99*
ab € 24,71*
€ 33,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
04922
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.