Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-5107001035 Herst.-Nr.: 00 20 15 EAN/GTIN: 4003773024804 |
| | |
|
| | |
| gefertigt gem. DIN EN/IEC 60900, stückgeprüft · im Kunststoffkoffer mit Mehrkomponenten-Hüllen · bestehend aus: Kombizange 1 x Art.-Nr. 4000 810 236 Abisolierzange 1 x Art.-Nr. 4000 810 415 Storchschnabelzange 1 x Art.-Nr. 4000 810 355 Seitenschneider 1 x Art.-Nr. 4000 810 155 Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 327mm · Gewicht: 1430g · Griff: Mehrkomponenten-Hüllen · Verpackung: Kunststoffkoffer · Tiefe: 275mm · Höhe: 65mm Weitere Informationen: | | Inhalt: | 4-teilig | Kennzeichnung: | VDE | Marke: | KNIPEX | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 340 Tieflochspiralbohrer, Metallbohrer DIN 340, Spiralbohrer DIN 340, Tieflochbohrer DIN 340, Tieflochspiralbohrer DIN 340, Elektronik-Halbrundzange, Elektronik-Radiozange, Elektronikhalbrundzange, Elektronikradiozange, Elektronik-Kombizange, Elektronikkombizange, Elektronik-Rundzange, Elektronikrundzange, Elektronik-Spitzzange, Elektronikspitzzange, Spitzzange, Flachrundzange, Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Kombinationszange, Kombinationszangen, Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, Kunststoff-Koffer, Kunststoffkoffer, Rundzange, Rundzange (Funkenfrei), Schnabelzange (Funkenfrei), Telefonzange (Funkenfrei), Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, spitzzange knipex, modul werkzeuge, Zangenpaket, Zangensätze |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 94,84* | € 94,84* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 86,68* | € 102,92* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 87,07* | € 102,95* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 84,66* | € 103,54* | | | | Lager 1690 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 92,02* | € 109,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|