Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vornschneider Gesamt-L.160mm KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5131004160
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     68 01 160
EAN/GTIN:
     4003773013792
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Vornschneider
Elektronikvornschneider
Seitenschneider
Bolzen Vornschneider
Kopfform ermöglicht einen optimierten Bewegungsablauf beim Spannen des Flechtknotens bei Monierarbeiten · Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC · Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet Zange schwarz atramentiert · Kopf poliert
Weitere Informationen:
Griff:
Kunststoffüberzug
Gesamtlänge:
160 mm
weicher Draht Ø:
max. 4,0 mm
mittelharter Draht Ø:
max. 2,8 mm
harter Draht Ø:
max. 2,3 mm
Marke:
KNIPEX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 7,31*
€ 9,55*
1
€ 5,90*
ab € 7,38*
€ 9,56*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,51*
€ 9,76*
6
€ 5,95*
ab € 7,91*
€ 9,76*
Lager 1690
27
1
€ 5,99*
ab € 10,40*
€ 13,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 7 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 9 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.