Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundzange L.200mm ger.VDE m.Öse Mehrkomp.-Hüllen KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5135001054
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     26 16 200 T
EAN/GTIN:
     4003773081449
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Halbrundzange
Elektronik-Radiozange
Elektronikhalbrundzange
Elektronikradiozange
mit Schneide (Storchenschnabelzange) · VDE-isoliert bis 1000 V · gefertigt gem. DIN EN/IEC 60900, stückgeprüft · gerade, flachrunde, lange, spitz zulaufende Backen · Greifflächen gezahnt · verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen · Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC · Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet Zange verchromt mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung Weitere technische Eigenschaften: · Spitzenstärke: 2,5mm · Backenausführung: flachrund, lang spitz · Backenlänge: 73mm · Material: Vanadin-Elektrostahl · Spitzenbreite: 3mm
Weitere Informationen:
Griff:
Mehrkomponenten-Hüllen
Länge:
200 mm
mittelharter Draht Ø:
max. 3,2 mm
harter Draht Ø:
max. 2,2 mm
Kennzeichnung:
VDE
Spitze:
gerade
Zange:
verchromt
Marke:
KNIPEX
Ausführung:
mit Befestigungsöse
Norm:
DIN ISO 5745
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
66
1
€ 6,90*
ab € 25,05*
€ 29,88*
1
€ 4,90*
ab € 24,21*
€ 29,90*
Lager 1690
3
1
€ 5,99*
ab € 25,03*
€ 30,05*
3 Tage
29
1
€ 4,95*
ab € 25,32*
€ 30,30*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 25,59*
€ 30,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 7 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 9 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.