Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundzange VDE TT 200mm m.M.K.Griff Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachrundzange VDE TT 200mm m.M.K.Griff Knipex
Flachrundzange VDE TT 200mm m.M.K.Griff Knipex
Artikel-Nr.:
     4012-488948
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     26 16 200 T
EAN/GTIN:
     4003773081449
Suchbegriffe:
Elektronik-Halbrundzange
Elektronik-Radiozange
Elektronikhalbrundzange
Elektronikradiozange
VDE-Flachrundzange, gerade (Storchschnabelzange) Nr. 26 16 200 T, mit Befestigungsöse

•Kopf verchromt
•Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen
•Isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900 und VDE 0682 Teil 201
•Vanadium-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet
•DIN ISO 5745
•Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen
•Greifflächen gezahnt
•Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
•Mit Schneiden (Härte ca. 61 HRC) für weichen, mittelharten und harten Draht

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
200 mm
Schneid-Ø mittel:
3,2 mm
Schneid-Ø hart:
2,2 mm
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
26 16 200 T
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
66
1
€ 6,90*
ab € 25,05*
€ 29,88*
1
€ 4,90*
ab € 24,21*
€ 29,90*
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 25,03*
€ 30,05*
3 Tage
29
1
€ 4,95*
ab € 25,32*
€ 30,30*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 25,59*
€ 30,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.