Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Seitenschneider L.115mm Facette ja rd.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5137014115
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000810511
EAN/GTIN:
     4015448684527
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Seitenschneider
durchgestrecktes Gelenk · runder Kopf · mit doppelter Blattfeder · Sonder-Werkzeugstahl, geschmiedet · mit induktiver Zusatzhärtung der Schneide Kopf stahlpoliert Weitere technische Eigenschaften: · Griff: Mehrkomponenten-Hüllen · Kopf: stahlpoliert · Norm: DIN ISO 9654
Weitere Informationen:
Länge:
115 mm
Kopfform:
rund
harter Draht Ø:
0,6 mm
Kupfer-/ Alukabel Ø:
0,3 - 1,6 mm
Facette:
ja
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: elektronik seitenschneider, Elektromechanikerseitenschneider, Elektronikzangen, Präzisionselektronikseitenschneider, Zangen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
158
1
€ 5,99*
ab € 14,17*
€ 19,63*
2 Tage
190
1
€ 5,49*
ab € 13,78*
€ 19,71*
4 Tage
211
1
€ 8,90*
ab € 14,55*
€ 19,92*
4 Tage
212
1
€ 7,99*
ab € 14,65*
€ 20,02*
1 Tag
211
1
€ 4,99*
ab € 14,59*
€ 20,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 7 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 9 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Knipex
78 03 125
ab € 11,48*
Ähnlich
Knipex
78 03 125 ESD
ab € 12,80*
Ähnlich
Knipex
78 13 125
ab € 12,93*
Ähnlich
Knipex
78 23 125
ab € 14,01*
Ähnlich
Knipex
78 31 125
ab € 12,81*
Ähnlich
Knipex
78 61 125
ab € 11,96*
Ähnlich
Knipex
78 61 125 ESD
ab € 13,14*
Ähnlich
Knipex
78 71 125
ab € 13,70*
Ähnlich
PROMAT
4000810512
ab € 13,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.