Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Seitenschneider L.115mm Form 2 Facette nein Ku.-Überzug


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5137022016
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     77 41 115
EAN/GTIN:
     4003773082316
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Seitenschneider
für feinste Schneidarbeiten z. B. in Elektronik und Feinmechanik · durchgestecktes, spielfreies Gelenk · Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC · mit Öffnungsfeder · Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet Kopf spiegelpoliert Weitere technische Eigenschaften: · A: 11mm · D: 7,5mm · Feder: mit Öffnungsfeder · Griff: Kunststoffüberzug · B: 14mm · Kopf: spiegelpoliert · Norm: DIN ISO 9654
Weitere Informationen:
Länge:
115 mm
Kopfform:
spitz
weicher Draht Ø:
max. 1,3 mm
mittelharter Draht Ø:
max. 1 mm
Facette:
nein
Form:
2
Marke:
KNIPEX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Seitenschneider (Funkenfrei), VDE-Seitenschneider, knipex elektronik-seitenschneider, elektronik seitenschneider, Elektromechanikerseitenschneider, Elektronikzangen, Präzisionselektronikseitenschneider, Zangen
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
65
1
€ 6,90*
ab € 21,75*
€ 26,37*
Lager 1690
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 22,80*
€ 26,63*
1
€ 4,90*
ab € 21,71*
€ 27,16*
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 22,45*
€ 27,21*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 22,35*
€ 27,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 15 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 30 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 35 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 40 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 45 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 133,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
35 99 01
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.