Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronikseitenschneider L.115mm Form 4 Facette nein 2K-Hülle spiegelpol.KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5137025020
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     77 42 115
EAN/GTIN:
     4003773039761
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Drahtschneider
für feinste Schneidarbeiten z. B. in Elektronik und Feinmechanik · durchgestecktes, spielfreies Gelenk · Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC · mit Öffnungsfeder · Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet Kopf spiegelpoliert Weitere technische Eigenschaften: · A: 11mm · D: 7,5mm · Feder: mit Öffnungsfeder · Griff: Mehrkomponenten-Hüllen · B: 14mm · Kopf: spiegelpoliert · Norm: DIN ISO 9654
Weitere Informationen:
Länge:
115 mm
Kopfform:
spitz
mit Drahtklemme:
nein
weicher Draht Ø:
max. 1,3 mm
mittelharter Draht Ø:
max. 0,8 mm
Facette:
nein
Form:
4
Marke:
KNIPEX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kabelschere, Kabelschneider, Seitenschneider, Seitenschneider (Funkenfrei), VDE-Seitenschneider, knipex elektronik-seitenschneider, elektronik seitenschneider, elektronik-seitenschneider spitzer kopf, Elektromechanikerseitenschneider, Elektronikzangen, Präzisionselektronikseitenschneider, Zangen
Angebote (49)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 24,82*
€ 28,63*
2 Tage
200
1
€ 6,90*
ab € 24,10*
€ 28,72*
3 Tage
15
1
€ 4,79*
ab € 24,26*
€ 28,73*
1 Tag
403
1
€ 7,90*
ab € 24,77*
€ 29,44*
Lager 1690
113
1
€ 5,99*
ab € 26,12*
€ 31,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 7 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 9 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
35 99 01
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.