Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronikseitenschneider L.115mm Form 3 Facette ja,kl.spiegelpol.KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5140005030
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     77 32 115 ESD
EAN/GTIN:
     4003773025122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
ESD · für feinste Schneidarbeiten z. B. in Elektronik und Feinmechanik · durchgestecktes, spielfreies Gelenk · Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC · mit Öffnungsfeder · Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet · elektrisch ableitend - dissipativ Kopf spiegelpoliert Weitere technische Eigenschaften: · A: 11mm · D: 7mm · Feder: mit Öffnungsfeder · Gewicht: 79g · Griff: Mehrkomponenten-Hüllen · Material: Spezialwerkzeugstahl · B: 14mm · Kopf: spiegelpoliert · Norm: DIN ISO 9654
Weitere Informationen:
Länge:
115 mm
Kopfform:
spitz
mit Drahtklemme:
nein
weicher Draht Ø:
max. 1,3 mm
mittelharter Draht Ø:
max. 1 mm
harter Draht Ø:
max. 0,5 mm
Facette:
ja, klein
Form:
3
Marke:
KNIPEX
Modell:
ESD
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
1
€ 6,90*
ab € 25,26*
€ 31,39*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 25,27*
€ 31,41*
1
€ 4,90*
ab € 25,64*
€ 31,63*
1 Tag
13
1
€ 7,90*
ab € 26,07*
€ 32,14*
Lager 1690
10
6
Frei Haus
ab € 26,96*
€ 32,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 12 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 18 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 24 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 30 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 36 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 42 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 48 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 54 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 193,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.