Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Elektronik-Seitenschneider L.125mm Form 4 Facette nein pol.KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5140007380
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     79 42 125
EAN/GTIN:
     4003773061380
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Drahtschneider
für feinste Schneidarbeiten z. B. in Elektronik und Feinmechanik · geschliffene, scharfe Schneiden · Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. min. 64 HRC · ca. 20% weniger Gewicht · geschraubtes Gelenk · Öffnungsfeder · Chrom-Vanadin-Kugellagerstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet Zange brüniert · Kopf poliert Weitere technische Eigenschaften: · A: 11mm · D: 6,5mm · Feder: mit Öffnungsfeder · Gewicht: 58g · Griff: Mehrkomponenten-Hüllen · Material: Kugellagerchromstahl · B: 11mm · Kopf: poliert · Norm: DIN ISO 9654
Weitere Informationen:
Länge:
125 mm
Kopfform:
spitz
mit Drahtklemme:
nein
weicher Draht Ø:
max. 1,5 mm
mittelharter Draht Ø:
max. 0,8 mm
Abb.:
2
Facette:
nein
Form:
4
Marke:
KNIPEX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kabelschere, Kabelschneider, Seitenschneider, Seitenschneider (Funkenfrei), VDE-Seitenschneider, kabelschere knipex, elektronik seitenschneider, Elektromechanikerseitenschneider, Elektronikzangen, Präzisionselektronikseitenschneider, Zangen
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
54
1
€ 6,90*
ab € 32,30*
€ 38,60*
7 Tage
46
1
€ 4,79*
ab € 32,84*
€ 39,26*
1
€ 4,90*
ab € 32,74*
€ 39,29*
1 Tag
70
1
€ 7,90*
ab € 33,16*
€ 39,89*
Lager 1690
25
1
€ 5,99*
ab € 35,45*
€ 42,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 7 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 9 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
35 99 01
ab € 0,615*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.