Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Elektronik-Seitenschneider L.120mm Form 2 Facette nein pol.KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5140007400
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     79 22 120
EAN/GTIN:
     4003773061427
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Drahtschneider
für feinste Schneidarbeiten z. B. in Elektronik und Feinmechanik · geschliffene, scharfe Schneiden · Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. min. 64 HRC · ca. 20% weniger Gewicht · geschraubtes Gelenk · Öffnungsfeder · Chrom-Vanadin-Kugellagerstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet Zange brüniert · Kopf poliert Weitere technische Eigenschaften: · A: 9mm · D: 6,5mm · Feder: mit Öffnungsfeder · Gewicht: 56g · Griff: Mehrkomponenten-Hüllen · Material: Kugellagerchromstahl · B: 6,5mm · Kopf: poliert · Norm: DIN ISO 9654
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Kopfform:
mini
mit Drahtklemme:
nein
weicher Draht Ø:
max. 1,3 mm
mittelharter Draht Ø:
max. 0,8 mm
Abb.:
3
Facette:
nein
Form:
2
Marke:
KNIPEX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kabelschere, Kabelschneider, Seitenschneider, Seitenschneider (Funkenfrei), VDE-Seitenschneider, knipex elektronik-seitenschneider, elektronik seitenschneider, Elektromechanikerseitenschneider, Elektronikzangen, Präzisionselektronikseitenschneider, Zangen
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 34,73*
€ 41,41*
1
€ 4,90*
ab € 34,98*
€ 41,86*
2 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 36,08*
€ 43,24*
1 Tag
22
1
€ 7,90*
ab € 36,16*
€ 43,30*
Lager 1690
8
1
€ 5,99*
ab € 37,46*
€ 44,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 7 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 9 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
35 99 01
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.