Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierseitenschneider L.160mm VDE Mehrkomp.-Hüllen VDE KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5150016160
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     14 26 160
EAN/GTIN:
     4003773040279
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
VDE-isoliert bis 1000 V · gefertigt gem. DIN EN/IEC 60900, stückgeprüft · mit 2 Präzisions-Abisolierlöchern für Leiter 1,5 und 2,5 mm² · induktiv gehärteten Präzisionsschneiden, Schneidenhärte ca. 60 HRC · Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet Zange verchromt
Weitere Informationen:
Griff:
Mehrkomponenten-Hüllen
Länge:
160 mm
weicher Draht Ø:
max. 2,5 mm
mittelharter Draht Ø:
max. 1,5 mm
Kennzeichnung:
VDE
Abisolierwerte:
1,5 / 2,5 mm²
Marke:
KNIPEX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (51)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 26,18*
€ 30,93*
1 Tag
59
1
€ 7,90*
ab € 26,74*
€ 31,66*
1
€ 4,90*
ab € 26,01*
€ 31,75*
Lager 1690
3
1
€ 5,99*
ab € 26,89*
€ 31,89*
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 27,10*
€ 32,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 7 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 8 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 9 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.