Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolier-Seitenschneider 160 mm VDE Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abisolier-Seitenschneider 160 mm VDE Knipex
Abisolier-Seitenschneider 160 mm VDE Knipex
Artikel-Nr.:
     4012-591749
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     14 26 160
EAN/GTIN:
     4003773040279
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
VDE-Abisolier-Seitenschneider, aus Vanadium-Elektrostahl, KNIPEX

Ausführung: DIN ISO 5749. Aus Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf verchromt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (60 HRC) und extra lang für feinste Arbeiten auch unter beengten Verhältnissen. 25 % höhere Schneidleistung durch verbesserte Hebelverhältnisse gegenüber einem normalen Seitenschneider gleicher Länge. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen mit Griffmulde und eingespritzter Beschriftung. Isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201.
Weitere Informationen:
Schneid-Ø mittel:
1,5 mm
Schneid-Ø weich:
2,5 mm
Leiterquerschnitt:
1,5–2,5 mm²
Gesamtlänge:
160 mm
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
14 26 160
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Seitenschneider, Abisolierseitenschneider, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, Seitenschneider, VDE-Seitenschneider, knipex vde-seitenschneider 160 mm, knipex drahtschneider, kabelschere, 53080160, Abisolierzange, Abisolierzangen, Elektrikerscheitenschneider, Elektriker-Seitenschneider, Elektriker-Seiten-Schneider, Handwerkzeug, Knipex, QR5055628, Schneidzange, VDE-Abisolier-Seitenschneider, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zange, Zangen
Angebote (53)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
4
1
€ 6,90*
ab € 26,25*
€ 30,94*
3 Tage
8
1
€ 4,79*
ab € 26,14*
€ 30,95*
1 Tag
69
1
€ 7,90*
ab € 26,71*
€ 31,72*
1
€ 4,90*
ab € 26,09*
€ 31,82*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 26,97*
€ 31,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.