Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalschaber ERGO L.250mm Klingenbreite 50mm BAHCO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5187002005
Hersteller:
     SNA Europe
Herst.-Nr.:
     650
EAN/GTIN:
     7311518221591
Suchbegriffe:
Dichtungsschaber
Entgrater-Klinge
Entgratklinge
Farbkratzer
mit ergonomischem 2-Komponentengriff und auswechselbarer HM-Klinge · Klinge konvex geschliffen und beidseitig benutzbar · Lieferung inkl. 1 HM-Klinge 50 mm breit
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
50 mm
Länge:
250 mm
Marke:
BAHCO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 14,37*
€ 17,99*
2 Tage
109
1
€ 7,90*
ab € 14,44*
€ 18,02*
1 Tag
123
1
€ 6,90*
ab € 14,77*
€ 18,15*
1
€ 5,90*
ab € 15,01*
€ 19,00*
Lager 1690
11
5
Frei Haus
ab € 22,19*
€ 25,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 15 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 30 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 35 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 40 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 45 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 129,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
442
ab € 4,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.