Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbschaber Ergo 50mm BAHCO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Farbschaber Ergo 50mm BAHCO
Farbschaber Ergo 50mm BAHCO
Farbschaber Ergo 50mm BAHCO
Farbschaber Ergo 50mm BAHCO
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA7311518221591
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3067200050
EAN/GTIN:
     7311518221591
Suchbegriffe:
Dichtungsschaber
Entgrater-Klinge
Entgratklinge
Farbkratzer
Farbschaber Ausführung: Mit Hartmetallklingen und ergonomischem 2-Komponenten-Kunststoffgriff. Komplett mit Klinge. Schmale Klingenaufnahmen für Anwendungen an engen Stellen. Ausführung in 65 mm mit Zweihandgriff für höhere Kraftübertragung. Anwendung: Zum Abschaben von Farbe, Leim, Lack und Rost auf jeweiligem Untergrund, z. B. Holz, Metall, Beton.
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
50 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3067200050
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
125
1
€ 6,90*
ab € 14,27*
€ 17,53*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 14,32*
€ 17,54*
1 Tag
125
1
€ 7,90*
ab € 14,35*
€ 17,63*
4 Tage
33499
1
€ 4,30*
ab € 14,94*
€ 18,52*
1
€ 5,90*
ab € 14,99*
€ 19,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
442
ab € 4,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.