Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaber ERGO L.360mm Klingenbreite 65mm BAHCO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5187002009
Hersteller:
     SNA Europe
Herst.-Nr.:
     665
EAN/GTIN:
     7311518221607
Suchbegriffe:
Dichtungsschaber
Farbkratzer
Farbschaber
Handschaber
mit ergonomischem 2-Komponenten-Griff und auswechselbarer HM-Klinge · mit zusätzlichem Griff für hohe Kraftübertragung bei großflächigen Anwendungen · kann auch mit 50-mm-Klinge bestückt werden
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
65 mm
Länge:
360 mm
Marke:
BAHCO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 20,63*
€ 25,40*
2 Tage
50
1
€ 7,90*
ab € 20,70*
€ 25,49*
1 Tag
49
1
€ 6,90*
ab € 21,05*
€ 26,05*
4 Tage
32170
1
€ 4,30*
ab € 22,02*
€ 27,81*
Lager 1690
1
1
€ 5,99*
ab € 25,22*
€ 31,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 7 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 8 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 9 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
451
ab € 7,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.