Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Figurenschere D16 L.240mm re.STA max.1,2mm VA max.1mm ERDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5189011250
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D16
EAN/GTIN:
     4010220019146
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere
Schneiden aus Edelstahl induktiv gehärtet 59 HRC · geeignet für kurze gerade und Figurenschnitte · Schneide mit Mikroverzahnung für abrutschsicheres Arbeiten · Griffe mit ergonomischen 2-Komponenten-Hüllen und Abgleitschutz Weitere technische Eigenschaften: · Griff: 2-Komponentenhüllen · HRC: 59 · Schnittlänge: 40mm
Weitere Informationen:
Länge:
240 mm
ausgelegt:
rechts
Stahl:
max. 1,2 mm
Edelstahl:
max. 1 mm
Gewicht:
380 g
Marke:
ERDI
Schneide:
Edelstahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, ideal-blechschere 240 mm erdi, durchlaufschere erdi, durchlaufschere, Blechscheren, Figurenscheren, Rundstahlschere, Stahlschere
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 14,08*
€ 16,56*
Lager 1690
40
1
€ 5,99*
ab € 13,28*
€ 16,76*
1
€ 4,00*
ab € 13,46*
€ 16,85*
2 Tage
14
1
€ 5,45*
ab € 13,59*
€ 17,16*
2 Tage
19
1
€ 7,90*
ab € 13,67*
€ 17,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 7 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 9 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D16L
ab € 12,95*
Ähnlich
BESSEY Tool
D16S
ab € 13,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.