Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtrohrzange L.300mm Rohr-D.max.135mm f.Gurt-L.760mm Band-B.30mm RIDGID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5190213960
Hersteller:
     RIDGID
Herst.-Nr.:
     31345
EAN/GTIN:
     0095691313454
Suchbegriffe:
Ersatzgurt für Gurtrohrzange
Gurtrohrzange
Nylonband
ridgid gurtrohrzange
zum Halten polierter Rohre · sicherer Halt durch stabilen Gurt aus Nylongewebe · auswechselbar · vermeidet Beschädigungen von polierten Oberflächen Weitere technische Eigenschaften: · Bandbreite: 30mm · Gewicht: 800g · Nenngröße: 2″ · Rohr-Ø max.: 135mm
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Nenngröße mm:
50,80 mm
Marke:
RIDGID
Gurtlänge:
760 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: gurtrohrzange, Armaturenzangen, Gurtrohrzangen, Gurtzange
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 5,45*
ab € 51,46*
€ 63,81*
Lager 1690
7
€ 5,99*
ab € 51,21*
€ 63,81*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,61*
€ 63,86*
2 Tage
10
€ 4,99*
ab € 52,62*
€ 65,31*
1 Tag
7
€ 5,59*
ab € 53,78*
€ 66,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 60,22*
€ 71,66
pro Stück
ab 7 Stück
€ 60,20*
€ 71,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
ab 9 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RIDGID
31365
ab € 100,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.