Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schonhammer SUPERCRAFT L.305mm Kopf-D.45mm rückschlagfrei hart Nyl. weiß HALDER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5212064090
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3377.045
EAN/GTIN:
     4030618301714
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
Rückschlagfreier Hammer
mit auswechselbaren, verschleißfesten Nylon-Schlagköpfen · kein Absplittern, geräuscharm · austauschbar · mit hoher Schlagzähigkeit · das Stahlmittelstück besitzt einen geschlossenen Hohlraum, der zum Teil mit Stahlschrot gefüllt ist · beim Aufschlag wird das Schrot zur Schlagseite geschleudert und bewirkt das rückschlagfreie Schlagen · Schlagwirkung um bis zu 100 % größer als bei normalen Schonhämmern · mit Stahlrohrstiel und Gummihandgriffüberzug · Anwendungsbereiche: Montage-/ Reparaturarbeiten im Kfz-Bereich, Fügen von Werkstücken, Positionieren von Werkstücken im Schraubstock, Karosseriebau, Reparatur-/ Instandhaltungsarbeiten, Richtarbeiten, Gehäusemontage, Montage scharfkantiger Werkstücke, Blechbearbeitung, Anlagenbau Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 305mm · Kopflänge: 120mm · Einsätze: Nylon weiß · Schlag: hart · Stiel: Stahlrohr
Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
45 mm
Marke:
HALDER
Ausführung:
rückschlagfrei
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Rückschlagfreier Schonhammer, Schonhammer rückschlagfrei, rückschlagfreier schonhammer, Hammer, Hämmer, Schonhammer, Schonhämmer, Schonhämmer rückschlagfrei
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 24,58*
€ 32,20*
Lager 1690
15
1
€ 5,99*
ab € 25,27*
€ 32,33*
2 Tage
20
1
€ 5,45*
ab € 25,91*
€ 32,81*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 26,08*
€ 33,19*
3 Tage
20
1
€ 4,99*
ab € 27,02*
€ 34,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 7 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 8 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 9 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erwin Halder
3508.045
ab € 3,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.