Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schonhammerkopf SIMPLEX Kopf-Ø 30mm TPE-mid grau mittelh.HALDER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5212103003
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3203.030
EAN/GTIN:
     4030618301011
Suchbegriffe:
Gummihammerersatzkopf
Gummihammerkopf
Schonhammerersatzkopf
Schonhammerkopf
TPE-mid, grau, mittelhart · lose · abriebfrei · Anwendungsbereiche: für empfindliche Materialien, Natursteine setzen, Trockenbau, Möbelbau, Fliesen-/Plattenlegen, Pflasterarbeiten, Mauerwerk/Treppen setzen, Fenster-/Türenbau, Schreinerei Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 22g · Farbe: grau
Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
30 mm
Marke:
HALDER
Material:
TPE-mid
Schlag:
mittelhart
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffhammer Ersatzkopf, kunststoffhammer ersatzkopf halder, kunststoffhammer ersatzkopf, Ersatzkopf, Ersatzköpfe, Hammereinsatz, Hammereinsätze, Schonhammereinsatz, Schonhammerköpfe
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
15
1
€ 4,95*
ab € 2,03*
€ 2,81*
3 Tage
15
1
€ 6,90*
ab € 2,04*
€ 2,81*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,04*
€ 2,81*
4 Tage
15
1
€ 4,30*
ab € 2,11*
€ 2,95*
Lager 1690
43
1
€ 5,99*
ab € 2,32*
€ 3,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 7 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.