Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schonhammerkopf SIMPLEX Kopf-Ø 30mm Plastik rot hart HALDER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5212103130
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3206.030
EAN/GTIN:
     4030618301059
Suchbegriffe:
Ersatzhammerfläche
Ersatzhammerkopf
Ersatzschlagfläche
Ersatzschlagkopf
Plastik, rot, hart · lose · öl- und fettbeständig · Anwendungsbereiche: universell einsetzbar, Montage-/Reparaturarbeiten im Kfz-/Nfz-Bereich, Wartungsarbeiten, Blechbearbeitung, Fertighausbau, Zimmerei, Gerüstbau, Zeltbau Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 25g · Farbe: rot
Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
30 mm
Marke:
HALDER
Material:
Plastik
Schlag:
hart
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gummihammerersatzkopf, Gummihammerkopf, Schonhammerersatzkopf, Schonhammerkopf, Kunststoffhammer Ersatzkopf, kunststoffhammer ersatzkopf halder, kunststoffhammer ersatzkopf, ersatzschlagkopf d30mm, Ersatzkopf, Ersatzköpfe, Hammereinsatz, Hammereinsätze, Schonhammereinsatz, Schonhammerköpfe
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
54
1
€ 6,90*
ab € 1,80*
€ 2,44*
8 Tage
54
1
€ 4,95*
ab € 1,84*
€ 2,48*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,83*
€ 2,48*
3 Tage
54
1
€ 7,90*
ab € 1,84*
€ 2,48*
Lager 1690
20
1
€ 5,99*
ab € 2,09*
€ 2,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 7 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.