Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schonhammerkopf SIMPLEX Kopf-Ø 30mm Nyl.weiß hart HALDER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5212103230
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3208.030
EAN/GTIN:
     4030618301172
Suchbegriffe:
Ersatzhammerfläche
Ersatzhammerkopf
Ersatzschlagfläche
Ersatzschlagkopf
Nylon, weiß, hart · lose · sehr verschleißfest · kein Absplittern, auch bei Minustemperaturen · öl- und fettbeständig · Anwendungsbereiche: fügen von Werkstücken, Montage scharfkantiger Werkstücke, Gehäusemontage, Formenbau, Anlagenbau, Hallenbau, Stahlbau, Messebau, Blechbearbeitung, Reparatur-/Instandhaltungsarbeiten Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 26g · Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
30 mm
Marke:
HALDER
Material:
Nylon
Schlag:
hart
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gummihammerersatzkopf, Gummihammerkopf, Schonhammerersatzkopf, Schonhammerkopf, Kunststoffhammer Ersatzkopf, kunststoffhammer ersatzkopf halder, kunststoffhammer ersatzkopf, ersatzschlagkopf d30mm, Ersatzkopf, Ersatzköpfe, Hammereinsatz, Hammereinsätze, Schonhammereinsatz, Schonhammerköpfe
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
51
1
€ 6,90*
ab € 2,99*
€ 3,99*
8 Tage
51
1
€ 4,95*
ab € 3,04*
€ 4,03*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,03*
€ 4,03*
3 Tage
51
1
€ 7,90*
ab € 3,02*
€ 4,03*
Lager 1690
53
1
€ 5,99*
ab € 3,49*
€ 4,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 9 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.