Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fällkeil 1050g Alu.BISON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5213100293
Herst.-Nr.:
     11-08-900009
EAN/GTIN:
     4051527000055
Suchbegriffe:
Fällkeil
Holzspaltkeil
Scheitkeil
Spaltkeil
gerade Ausführung · geeignet als Fäll- und Spaltkeil · hohe Arbeitssicherheit
Weitere Informationen:
Gewicht:
1050 g
Ausführung:
Aluminium
Marke:
BISON
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: holzspaltkeil, Alu-Massivkeile, Fällkeile, Forstwerkzeuge, Keil, Keile, Spaltkeile
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
84
1
€ 4,95*
ab € 19,50*
€ 28,80*
1 Tag
53
1
€ 5,45*
ab € 21,76*
€ 29,02*
Lager 1690
39
1
€ 5,99*
ab € 22,10*
€ 29,32*
1 Tag
53
3
Frei Haus
ab € 21,91*
€ 31,15*
1 Tag
38
1
€ 5,59*
ab € 24,25*
€ 31,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 7 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 8 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 9 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.