Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fällkeil 1050g Alu.BISON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000815985
Hersteller:
     Bison
Herst.-Nr.:
     11-08-900009
EAN/GTIN:
     4051527000055
Suchbegriffe:
Fällkeil
Holzspaltkeil
Scheitkeil
Spaltkeil
gerade Ausführung · geeignet als Fäll- und Spaltkeil · hohe Arbeitssicherheit
Weitere Informationen:
Gewicht:
1050 g
Ausführung:
Aluminium
Marke:
BISON
Weitere Suchbegriffe: holzspaltkeil, Alu-Massivkeile, Fällkeile, Forstwerkzeuge, Keil, Keile, Spaltkeile
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
84
1
€ 4,95*
ab € 19,50*
€ 28,80*
1 Tag
53
1
€ 5,45*
ab € 21,76*
€ 29,02*
3 Tage
39
1
€ 5,99*
ab € 22,10*
€ 29,32*
1 Tag
53
3
Frei Haus
ab € 21,91*
€ 31,15*
Lager 4BULW
38
1
€ 5,59*
ab € 24,25*
€ 31,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.