Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageleisen Power Bar Gesamtlänge 600 mm, ovaler Korpus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-5220000255
Hersteller:
     NOVALIA Deutschland GmbH
Herst.-Nr.:
     7187600010
EAN/GTIN:
     3303807187606
Suchbegriffe:
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
Zimmermannseisen
nageleisen 600 mm
ovale Form mit verstärktem Abschnitt an der Stelle, auf die die Kraft ausgeübt wird · 60% größere lineare Hebelwirkung · einfachstes Herausziehen des Nagels
Weitere Informationen:
Ausführung:
oval
Gesamtlänge:
600 mm
Marke:
PEDDINGHAUS
Modell:
Power Bar
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: nagel- hebeleisen, peddinghaus nageleisen, Brechstange, Kuhfuß
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
78
1
€ 5,45*
ab € 15,89*
€ 19,99*
3 Tage
66
1
€ 4,95*
ab € 16,40*
€ 20,47*
Lager 1690
54
1
€ 5,99*
ab € 16,30*
€ 20,62*
5 Tage
73
1
€ 8,90*
ab € 16,73*
€ 20,99*
3 Tage
104
1
€ 6,90*
ab € 16,79*
€ 21,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 7 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 9 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.