Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeleisen 141-600 L.600mm B.15mm D.12mm chroma.PVC-Handgriff GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5220003320
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1471929
EAN/GTIN:
     4010883100991
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
Hebeleisen
gedore hebeleisen griff
mit ergonomischem PVC-Handgriff · geschmiedet aus Chrom-Molybdän-Vanadium-Lufthärterstahl chromatiert · in der ganzen Länge gehärtet · besonders zäh und nahezu unverwüstlich Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 785g · Griff: PVC-Handgriff · Material: Chrom-Molybdän-Vanadium-Lufthärterstahl · Ø: 12mm
Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Breite:
15 mm
Oberfläche:
chromatiert
Marke:
GEDORE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: hebeleisen gedore, hebeleisen, Biegeeisen, Montiereisen, Rollkopfhebeleisen, Universalhebeleisen
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
2
1
€ 5,99*
ab € 16,02*
€ 20,39*
2 Tage
47
1
€ 5,45*
ab € 16,07*
€ 20,49*
1
€ 4,90*
ab € 15,62*
€ 20,56*
1
€ 4,00*
ab € 16,27*
€ 20,62*
3 Tage
22
1
€ 4,95*
ab € 16,55*
€ 20,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 7 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 9 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1471945
ab € 11,23*
Ähnlich
Gedore
1471937
ab € 12,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.