| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-5225009420 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 20 22 42 EAN/GTIN: 4004199202241 |
| |
|
| | |
| Kunststoff · leichte Ausführung Weitere technische Eigenschaften: · Material: Kunststoff Weitere Informationen: | | Breite: | 220 mm | Länge: | 420 mm | Ausführung: | leichte Ausführung | Stärke: | 15-20 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,43* | € 6,10* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,61* | € 6,47* | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,88* | € 6,49* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 4,74* | € 6,53* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,97* | € 6,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|