Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufzieher 22x42cm Kronen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufzieher 22x42cm Kronen
Aufzieher 22x42cm Kronen
Artikel-Nr.:
     6C8MS-727153
Hersteller:
     Kronen-Hansa-Werk
Herst.-Nr.:
     202242
EAN/GTIN:
     4004199202241
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
Aufzieher Reibfix-Krone

• Leicht und griffsympathisch
• Kein Verziehen durch Feuchtigkeit
• Sofort einsatzbereit
• Putz klebt nicht

Weitere Informationen:
Länge:
420 mm
Breite:
220 mm
Markenname:
Kronen Hansa
Herstellername:
Kronen-Hansa-Werk GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
202242
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, holz reibebrett, 4004199202241, Aufzieher
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
83
1
€ 4,95*
ab € 4,43*
€ 6,10*
3 Tage
230
1
€ 5,99*
ab € 4,61*
€ 6,47*
Lager 6C8MS
83
20
Frei Haus
ab € 4,88*
€ 6,49*
1
€ 9,80*
ab € 4,74*
€ 6,53*
1
€ 5,90*
ab € 3,97*
€ 6,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 129,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
20 12 24
ab € 1,80*
Ähnlich
k.A.
20 14 28
ab € 1,80*
Ähnlich
k.A.
20 18 32
ab € 2,39*
Ähnlich
k.A.
20 34 12
ab € 2,82*
Ähnlich
k.A.
20 20 36
ab € 3,23*
Ähnlich
k.A.
74 14 28
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.