Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenwaschbrett Ku.m.Spezial-Schaumstoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-5225012120
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     47 14 28
EAN/GTIN:
     4004199471425
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
Kunststoff
Weitere Informationen:
Auflage:
Spezial Schaumstoff
Griffausführung:
Kunststoff
Breite:
140 mm
Länge:
280 mm
Ausführung:
Kunststoff mit Spezial-Schaumstoff
Stärke:
40 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, Fliesen-Schwammbrett, Fliesen-Waschbrett, Schwammbrett, fliesen schwammbrett, Fliese, Fliesen, Fliesenleger, Fliesenwaschbrett, Fliesenwaschbretter
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 2,94*
€ 4,05*
Lager 1690
51
1
€ 5,99*
ab € 2,87*
€ 4,06*
1 Tag
48
1
€ 5,59*
ab € 3,16*
€ 4,36*
1
€ 5,90*
ab € 2,78*
€ 4,56*
1
€ 9,80*
ab € 3,33*
€ 4,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
48 14 28
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.