Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschbrett Schaumstoff 14 x 28 x 4cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waschbrett Schaumstoff 14 x 28 x 4cm
Waschbrett Schaumstoff 14 x 28 x 4cm
Waschbrett Schaumstoff 14 x 28 x 4cm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4004199471425
Hersteller:
     Kronen-Hansa-Werk
Herst.-Nr.:
     DVE4004199471425
EAN/GTIN:
     4004199471425
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
Reibebrett mit Belag, Kunststoff Lieferung: Inklusive Belag.- Länge 280 mm - Breite 140 mm - Höhe 40 mm - Belag Schaumstoff
Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
Breite:
140 mm
Höhe:
40 mm
Belag:
Schaumstoff
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, Fliesen-Schwammbrett, Fliesen-Waschbrett, Schwammbrett, fliesen schwammbrett, Waschbrett, Waschbretter
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
37
1
€ 5,99*
ab € 3,00*
€ 4,44*
9 Tage
37
1
€ 4,95*
ab € 3,10*
€ 4,47*
2 Tage
35
1
€ 5,59*
ab € 3,16*
€ 4,56*
1
€ 5,90*
ab € 2,77*
€ 4,76*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 3,33*
€ 4,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
48 14 28
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.