Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnfahne L.750xB.750mm Polyester m.Holzstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-5228019074
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     P1032
EAN/GTIN:
     4054773007854
Suchbegriffe:
Warnfahne
Warnflagge
warnfahne
Stoff aus Polyester · gemäß RSA · mit Holzstiel Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Holzstiel · Material: Polyester
Weitere Informationen:
Stiel-Ø:
22 mm
Stiellänge:
1050 mm
Farbe:
weiß/orange/weiß
Breite:
750 mm
Länge:
750 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Warnfähnchen, Warnfahnen, Warnflaggen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
67
1
€ 5,99*
ab € 9,81*
€ 13,53*
1 Tag
90
1
€ 4,99*
ab € 9,95*
€ 13,60*
5 Tage
90
1
€ 5,99*
ab € 9,80*
€ 13,90*
1 Tag
90
1
€ 5,45*
ab € 10,23*
€ 14,06*
1
€ 7,95*
ab € 10,05*
€ 14,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 7 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 9 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
20222
ab € 4,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.