Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnfahne L.750xB.750mm Polyester m.Holzstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1736-4000818354
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     P1032
EAN/GTIN:
     4054773007854
Suchbegriffe:
Warnfahne
Warnflagge
warnfahne
Stoff aus Polyester · gemäß RSA · mit Holzstiel Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Holzstiel · Material: Polyester
Weitere Informationen:
Stiel-Ø:
22 mm
Stiellänge:
1050 mm
Farbe:
weiß/orange/weiß
Breite:
750 mm
Länge:
750 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Warnfähnchen, Warnfahnen, Warnflaggen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
68
€ 5,59*
ab € 9,51*
€ 13,08*
4 Tage
72
€ 5,99*
ab € 9,50*
€ 13,15*
Lager 1736
97
€ 6,99*
ab € 9,93*
€ 13,58*
7 Tage
97
€ 5,99*
ab € 9,80*
€ 13,87*
€ 7,95*
ab € 10,05*
€ 14,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 100,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
20222
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.