Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnfahne Länge 750 x Breite 750 mm Polyester mit Holzstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnfahne Länge 750 x Breite 750 mm Polyester mit Holzstiel
Warnfahne Länge 750 x Breite 750 mm Polyester mit Holzstiel
Warnfahne Länge 750 x Breite 750 mm Polyester mit Holzstiel
Artikel-Nr.:
     1955B-2000275390
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000818354
EAN/GTIN:
     4054773007854
Suchbegriffe:
Warnfahne
Warnflagge
warnfahne
Warnfahne L.750xB.750mm Polyester m.Holzstiel Stoff aus Polyester · gemäß RSA · mit Holzstiel Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Holzstiel · Material: Polyester
Weitere Informationen:
eClassID:
40020203
HerstellerNr:
4000818354
Werksnummer:
4000818354
Länge netto mm:
1070,00
Breite netto mm:
60,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,330000
Gewicht brutto Kg:
0,330000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß/orange/weiß
Groesse:
Länge 750 x Breite 750 mm
Produktart:
Warnfahne
Ausfuehrung:
mit Holzstiel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
67
1
€ 5,99*
ab € 9,81*
€ 13,53*
1 Tag
90
1
€ 4,99*
ab € 9,95*
€ 13,60*
Lager 1955
90
1
€ 5,99*
ab € 9,80*
€ 13,90*
1 Tag
90
1
€ 5,45*
ab € 10,23*
€ 14,06*
1
€ 7,95*
ab € 10,05*
€ 14,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
20222
ab € 4,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.