Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrband L.100m B.80mm rot/weiß geblockt 100m/Karton KELMAPLAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5228020565
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1100000800100150000000000
EAN/GTIN:
     4022153011111
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
absperrband 100 m 80 mm
absperrband
extrem reißfest · 80 mm breit · umweltfreundlich · im Spenderkarton
Weitere Informationen:
Ausführung:
rot/weiß geblockt
Länge:
100 m
Breite:
80 mm
Marke:
KELMAPLAST
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: absperrband 100m, Absperrbänder, Flatterband, Flatterbänder, Warnband, Warnbänder, Warnmarkierung
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
362
1
pro Rolle
€ 5,59*
ab € 3,60*
€ 5,14*
Lager 1690
387
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,56*
€ 5,15*
1
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 3,66*
€ 5,18*
6 Tage
57
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 3,71*
€ 5,26*
5 Tage
539
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 3,60*
€ 5,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 9 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
218822
ab € 13,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.