Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KELMAPLAST 1100000800100150000000000 Absperrband Länge 100 m Breite 80 mm rot/w


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
KELMAPLAST 1100000800100150000000000 Absperrband Länge 100 m Breite 80 mm rot/w
KELMAPLAST 1100000800100150000000000 Absperrband Länge 100 m Breite 80 mm rot/w
Artikel-Nr.:
     1955B-2019076726
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000818329
EAN/GTIN:
     4022153011111
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
absperrband 100 m 80 mm
absperrband
Absperrband L.100m B.80mm rot/weiß geblockt 100m/Karton KELMAPLAST extrem reißfest · 80 mm breit · umweltfreundlich · à 500 m im Spenderkarton
Weitere Informationen:
eClassID:
22520101
Werksnummer:
4000818329
Länge netto mm:
151,00
Breite netto mm:
150,00
Höhe netto mm:
85,00
Gewicht netto Kg:
0,320000
Gewicht brutto Kg:
0,370000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Groesse:
Länge 100 m
Produktart:
Absperrband
Ausfuehrung:
rot/weiß geblockt
Weitere Suchbegriffe: absperrband 100m
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
362
1
pro Rolle
€ 5,59*
ab € 3,60*
€ 5,14*
3 Tage
387
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,56*
€ 5,15*
1
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 3,66*
€ 5,18*
6 Tage
57
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 3,71*
€ 5,26*
Lager 1955
539
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 3,60*
€ 5,27*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 5,27*
€ 6,27
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 5,19*
€ 6,18
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 4,60*
€ 5,47
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4,50*
€ 5,36
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 4,42*
€ 5,26
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,28*
€ 5,09
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Rolle
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
218822
ab € 13,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.