Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrband, ohne Aufdruck, rot/weiß, 100 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Absperrband, ohne Aufdruck, rot/weiß, 100 m
Absperrband, ohne Aufdruck, rot/weiß, 100 m
Artikel-Nr.:
     284WZ-212815
Hersteller:
     Kelmaplast
Herst.-Nr.:
     1000012
EAN/GTIN:
     4022153011111
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
absperrband 100 m 80 mm
absperrband
- hochreißfest - lichtecht bedruckt - im Abrollkarton - Aufdruck ohne Aufdruck - Farbe rot/weiß - Rollenlänge 100 m - Folienbreite 80 mm - 1 Stück Absperrband
Weitere Informationen:
Aufdruck:
ohne Aufdruck
Farbe:
rot/weiß
Rollenlänge:
100 m
Folienbreite:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: absperrband 100m, 9905T21822, Flatterband, Markierband, Markierungsband, Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
553
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,56*
€ 5,13*
Lager 284
1
pro Rolle
€ 9,80*
ab € 3,63*
€ 5,16*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 3,70*
€ 5,24*
6 Tage
738
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 3,60*
€ 5,27*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 3,75*
€ 5,32*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 5,16*
€ 6,14
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 4,76*
€ 5,66
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4,56*
€ 5,43
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,33*
€ 5,15
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,63*
€ 4,32
pro Rolle
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
218822
ab € 13,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.