Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tieflochmarker Pica-Ink schwarz m.Teleskopspitze PICA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-5234009878
Hersteller:
     Pica
Herst.-Nr.:
     150/46
EAN/GTIN:
     4260056150012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Industrie-Painter
Industriemarker
Pastenmarker
ideal für Bohrungen und andere schwer zugängliche Stellen · für fast alle trockenen Oberflächen · permanente Tinte auf Alkoholbasis, mit Alkohol/Spiritus von glatten flächen entfernbar · selbstnachstellende, patentierte Edelstahl-Teleskopspitze (bis zu 3-fache Schreibleistung) · Faserspitze um 180 Grad drehbar (deutliche Verlängerung der Lebensdauer) · detaillierte Produktinfo siehe QR-Code
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
mit Teleskopspitze
Marke:
PICA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bohrloch Pen, Bohrlochmarker, Tieflochmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, tieflochmarker pica schwarz, bohrloch pen, bohrlochmarker schwarz, Baumarker, Gelmarker, Kennzeichnungsstift, Marker, Markierstift, Oberflächenmarkierung, Permanentmarker, Signalmarker, Tiefloch
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
813
20
Frei Haus
ab € 3,90*
€ 5,05*
1 Tag
5162
15
Frei Haus
ab € 3,95*
€ 5,45*
1 Tag
202
1
€ 5,90*
ab € 3,83*
€ 5,59*
1 Tag
813
1
€ 6,90*
ab € 3,92*
€ 5,69*
Lager 1690
3612
1
€ 5,99*
ab € 4,16*
€ 6,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 9 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pica
150/40
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.