Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubensicherungslack SECURITY CHECK rot Tube 50ml MARKAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1690-5238058015
Hersteller:
     LA-CO Industries
Herst.-Nr.:
     96670
EAN/GTIN:
     0048615966700
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
bietet eine bequeme visuelle Methode zur Identifizierung von Vibrationen, Lockerungen oder Manipulation an Muttern, Bolzen, Schrauben und Baugruppen · hohe Sichtbare Farbmarkierung, erhärtet zu Film, welcher leicht bricht · ideal für die Qualitätskontrolle und Garantiearbeiten · sicher auf den meisten Oberflächen, haftet perfekt auf Metall · sicher für den Nutzer enthält kein Xylene Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 50ml · Ausführung: Tube
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Marke:
MARKAL
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,71*
€ 7,64*
6 Tage
15
3
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,72*
€ 8,73*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,71*
€ 9,34*
Lager 1690
33
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,81*
€ 10,47*
1 Tag
19
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,89*
€ 10,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 7 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weicon
30020030
ab € 10,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.