Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stechbeitel Schneiden-B.26mm m.Schlagknopf CV-Stahl PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5238141030
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000815231
EAN/GTIN:
     4015448536796
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
CV-Stahl · Klinge feingeschliffen · 2-Komponentenheft und Schlagknopf Weitere technische Eigenschaften: · Material: CV-Stahl
Weitere Informationen:
Schneidenbreite:
26 mm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
mit Schlagknopf
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannsbeitel, stechbeitel, Beitel, Holzbearbeitung
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
32
1
€ 5,49*
ab € 10,51*
€ 14,61*
Lager 1690
26
1
€ 5,99*
ab € 10,84*
€ 15,09*
4 Tage
35
1
€ 8,90*
ab € 10,93*
€ 15,16*
1 Tag
25
1
€ 5,59*
ab € 11,38*
€ 15,85*
4 Tage
35
1
€ 7,99*
ab € 11,48*
€ 15,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 7 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 9 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000815223
ab € 8,16*
Ähnlich
PROMAT
4000815224
ab € 8,14*
Ähnlich
PROMAT
4000815226
ab € 8,01*
Ähnlich
PROMAT
4000815228
ab € 9,35*
Ähnlich
PROMAT
4000815230
ab € 10,19*
Ähnlich
PROMAT
4000815233
ab € 10,72*
Ähnlich
PROMAT
4000815280
ab € 11,77*
Ähnlich
PROMAT
4000815195
ab € 28,00*
Ähnlich
PROMAT
4000815222
ab € 7,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.