Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötstation RDS 80 150-450GradC 80 W Anheizzeit ca.40 s ERSA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-6006003080
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0RDS80
EAN/GTIN:
     4003008065138
Suchbegriffe:
Lötstation
lötstation ersa
lötstation
Power-Lötstation mit Mikroprozessor-Regelung · direkte Anwahl von 3 programmierbaren Temperaturen · Standby- und Auto-Power-Off-Funktion · großes, gut lesbares LC-Display · kraftvolles PTC-Heizelement (bis zu 290 W Anheizleistung) garantiert ein schnelles Erreichen der Solltemperatur mit entsprechender Leistungsreserve · besonders geeignet für alle Lötarbeiten in der Fertigung, dem Reparaturbetrieb und im Laborbereich · das keramische PTC-Heizelement übernimmt bei dieser Temperatur-Regelungstechnik die Funktion des Temperaturfühlers und garantiert durch die hohe Anfangsleistung ein äußerst schnelles Aufheizen. Die Kombination von hoher Heizleistung und enormer Auswahl an Lötspitzen erlaubt ein breites Anwendungsspektrum. Die innenbeheizten Lötspitzen besitzen einen hohen wärmetechnischen Wirkungsgrad. · Lötkolben RT 80: Sicherheitskleinspannung: 24 V, Leistung: 105 W / 280 °C · 80 W / 280 °C, Anheizleistung: 290 W, Anheizzeit ca.: 40 s, Gewicht: 130 g (mit Zuleitung), Zuleitung: 1,5 m PVC-Anschlussleitung Weitere technische Eigenschaften: · Anheizzeit ca.: 40s · Temperaturbereich: 150 - 450°C · Anschlussspannung: 230V
Weitere Informationen:
Leistung:
80 W
Marke:
ERSA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Elektronik-Lötstationen, ERSA, Löten, Lötgerät, Lötstationen, STANNOL
Angebote (47)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 113,12*
€ 128,32*
1 Tag
361
€ 4,95*
ab € 115,97*
€ 133,89*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,68*
€ 145,22*
1 Tag
47
Frei Haus
ab € 135,57*
€ 157,04*
Lager 1690
60
Frei Haus
ab € 177,46*
€ 200,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,03*
€ 238,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,63*
€ 232,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 195,62*
€ 232,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 195,61*
€ 232,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,76*
€ 221,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 185,75*
€ 221,04
pro Stück
ab 7 Stück
€ 185,74*
€ 221,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 185,73*
€ 221,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 185,72*
€ 221,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,83*
€ 217,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,46*
€ 211,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
842BDLF
ab € 11,53*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832BD/SB
ab € 6,35*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832CD/SB
ab € 6,34*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0842CDLF/SB
ab € 11,56*
Zubehör
Ersa Löttechnik
842 BD
ab € 15,24*
Zubehör
Ersa Löttechnik
842 SD
ab € 15,14*
Zubehör
Ersa Löttechnik
842 YD
ab € 15,11*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0WICKNC1.5/SB
ab € 2,72*
Zubehör
Ersa Löttechnik
A39
ab € 28,69*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0670CDJ
ab € 32,93*
Zubehör
FELDER Löttechnik
552094101037
ab € 14,44*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832UD/SB
ab € 6,89*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0832ED/SB
ab € 6,38*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0842EDLF/SB
ab € 11,80*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 48,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.