Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle 40-60mm W1 12mm Krt.SST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-6081133650
Herst.-Nr.:
     1040060121J
EAN/GTIN:
     4250432514903
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
nach DIN 3017 · Werkstoff (W1) verzinkt Sechskantschraube (SW 7) mit Kreuzschlitz · mit Schneckengewinde
Weitere Informationen:
Spannbereich:
40-60 mm
Bandbreite:
12 mm
Marke:
SST
Ausführung:
W1
Material:
Stahl, verzinkt
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
168
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,238*
€ 0,3488*
3 Tage
225
25
pro Box
€ 4,99*
ab € 0,3043*
€ 0,4491*
2 Tage
158
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,3568*
€ 0,5168*
5 Tage
225
25
pro Box
€ 6,90*
ab € 0,31*
€ 0,75*
2 Tage
5625
625
pro Box
Frei Haus
ab € 1,566*
€ 1,806*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3488*
€ 0,41507
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3387*
€ 0,40305
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,3386*
€ 0,40293
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3385*
€ 0,40282
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,3184*
€ 0,3789
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,3183*
€ 0,37878
pro Stück
ab 175 Stück
€ 0,3182*
€ 0,37866
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3181*
€ 0,37854
pro Stück
ab 225 Stück
€ 0,318*
€ 0,37842
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,308*
€ 0,36652
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 8,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
ab € 4,375*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.