Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle 40-60mm W1 12mm Krt.SST


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000351319
Hersteller:
     SST
Herst.-Nr.:
     1040060121J
EAN/GTIN:
     4250432514903
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
nach DIN 3017 · Werkstoff (W1) verzinkt Sechskantschraube (SW 7) mit Kreuzschlitz · mit Schneckengewinde
Weitere Informationen:
Spannbereich:
40-60 mm
Bandbreite:
12 mm
Marke:
SST
Ausführung:
W1
Material:
Stahl, verzinkt
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
REACH - SVHC
REACH - SVHC:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
787
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,238*
€ 0,3388*
1 Tag
1050
25
pro Box
€ 6,95*
ab € 0,24*
€ 0,35*
Lager 4BULW
735
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,2721*
€ 0,3921*
2 Tage
1050
25
pro Box
€ 4,99*
ab € 0,3043*
€ 0,4391*
2 Tage
945
25
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,3509*
€ 0,5009*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,3921*
€ 0,4666
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,3821*
€ 0,4547
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,3721*
€ 0,4428
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,3521*
€ 0,419
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,3321*
€ 0,3952
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,2721*
€ 0,3238
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2721* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 9,8025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.