Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Injektionsankerhülse FIS Bohrer-D.16mm L.130mm FIS A M8-M10 FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-6100010029
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     041903
EAN/GTIN:
     8001132419038
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubanker
Siebhülse
schraubanker fischer
schraubanker
Die fischer Injektions-Ankerhülse FIS H K ist die Systemkomponente für eine fachgerechte und mörtelsparende Montage der Ankerstange FIS A oder des Innengewindeankers FIS E in Lochstein-Mauerwerk. Dazu können die fischer Injektionsmörtel FIS V · FIS VW HIGH SPEED · Multifunktionsmörtel · Montagemörtel und Montagemörtel Green verwendet werden. Die optimierte Gitterstruktur reduziert den Verbrauch des Injektionsmörtels. Beim Setzen der Ankerstange und des Innengewindeankers wird der Mörtel durch die Gitterstruktur gedrückt und verbindet sich im Formschluss mit dem Lochstein. Dadurch wird die Last in den Baustoff geleitet. Das Setzen erfolgt in der Vorsteckmontage. Mit der Injektions-Ankerhülse können nicht tragende Schichten überbrückt werden. Die Zulassungen der jeweiligen Injektionsmörtel sind zu beachten. Marketingclaim: Die Injektions-Ankerhülse für besonders sparsamen Mörtelverbrauch in Lochstein-Mauerwerk Vorteile: Die Gitterstruktur der Injektions-Ankerhülse FIS H K ist abgestimmt auf die Injektionsmörtel FIS V Plus · Multifunktionsmörtel · Montagemörtel FIS VL · Montagemörtel Green und sorgt für sparsamen Mörtelverbrauch bei optimalem Formschluss. Die Zentrierflügel richten das Befestigungselement in der Ankerhülse ideal aus und ermöglichen den Einsatz verschiedener Ankerstangendurchmesser. Die Geometrie der Ankerhülsen erlaubt die Überbrückung nicht tragender Schichten für eine bequeme und einfache Montage. Die Widerhaken halten die Ankerhülse fest im Bohrloch und ermöglichen so eine problemlose Überkopfmontage. Bitte beachten Sie die Zulassungen der jeweiligen Injektionsmörtel. Topfeatures: Gitterstruktur der Ankerhülse reduziert Mörtelverbrauch. Ankerhülse ermöglicht optimalen Formschluss in Lochstein. Zentrierflügel fixieren Ankerstangen mit verschiedenen Durchmessern. Dies reduziert die Komplexität und die Lagerhaltung. Widerhaken: kein Herausfallen bei Überkopfmontage. ETA-Zulassung. Weitere technische Eigenschaften: · min. Bohrlochtiefe: 140mm · passend für: FIS A M8-M10 · Anker pro 360 ml-Kartusche: 11 · Anwendung: vorwiegend ruhende Lasten, Innenbereich, Feuchtraum / Außenbereich · Baustoff: Lochsteinmauerwerk, Vollsteinmauerwerk · Bohrlochtiefe nach ETA: 135mm · Dübellänge: 130mm · Einfüllmenge: 15 · ETA-Zulassung: Ja · Füllmenge je Hülse: 15Skt · Gewindemaß (mm): 8mm · Min. Verankerungstiefe: 110mm · Profi / DIY: Profi/DIY · Prüfzeichen / Zulassungen: Brandgutachten, ETA - Europäisch Technische Bewertung · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
16 mm
Länge:
130 mm
Inhalt:
20
Typ:
zum Stecken
max. Bohrlochtiefe:
140 mm
Marke:
FISCHER
Werkstoff:
Kunststoff
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Ankerhülsen, Expressanker, Siebhülsen, Verbundanker
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
80
20
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,472*
€ 0,692*
1 Tag
700
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6927*
€ 1,0127*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6574*
€ 1,0164*
1 Tag
30
20
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,7805*
€ 1,1405*
Lager 1690
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,887*
€ 1,2978*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,2978*
€ 1,54438
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,2977*
€ 1,54426
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0977*
€ 1,30626
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,0976*
€ 1,30614
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,0975*
€ 1,30603
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0674*
€ 1,27021
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,0673*
€ 1,27009
pro Stück
ab 140 Stück
€ 1,0672*
€ 1,26997
pro Stück
ab 160 Stück
€ 1,0671*
€ 1,26985
pro Stück
ab 180 Stück
€ 1,067*
€ 1,26973
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,997*
€ 1,18643
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,957*
€ 1,13883
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,887*
€ 1,05553
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 25,956* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.