Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Injektions-Ankerhülse FIS H 16 x 130 K Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Injektions-Ankerhülse FIS H 16 x 130 K Kunststoff
Fischer Injektions-Ankerhülse FIS H 16 x 130 K Kunststoff
Fischer Injektions-Ankerhülse FIS H 16 x 130 K Kunststoff
Fischer Injektions-Ankerhülse FIS H 16 x 130 K Kunststoff
Fischer Injektions-Ankerhülse FIS H 16 x 130 K Kunststoff
Artikel-Nr.:
     5417F-162431
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     041903
EAN/GTIN:
     8001132419038
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubanker
Siebhülse
schraubanker fischer
schraubanker
Die Fischer Injektions-Ankerhülse FIS H K Kunststoff ist die Systemkomponente für die Verwendung der Fischer Injektionsmörtel in Lochstein-Mauerwerk. Die Ankerhülse wird dazu in das Bohrloch gesteckt und vom Grund der Ankerhülse mit Injektionsmörtel verfüllt. Beim Setzen der Ankerstange oder des Innengewindeankers wird der Mörtel durch die Gitterstruktur gedrückt und verbindet sich im Formschluss mit dem Lochstein. Dadurch wird die Last in den Baustoff geleitet. Mit der Injektions-Ankerhülse können auch nicht tragende Schichten überbrückt werden.
Weitere Informationen:
VDS-Zulassung:
ja
Verpackungseinheit (Stück):
20
ETA-Zulassung:
ja
Zulassung:
Brandgutachten
Werkstoffart:
Kunststoff
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Ankerhülsen FIS H K
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Fischer
Einfüllmenge:
15
PZ:
8
GTIN (EAN-Code):
8001132419038
Anker pro 360 ml-Kartusche:
11
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.845 KGM
passend zu:
FIS A M8-M10, FIS EK 8-10, FIS E M6-M8,
min. Bohrlochtiefe:
140 mm
Bohrerdurchmesser:
16 mm
Dübellänge:
130 mm
min. Verankerungstiefe:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: SIEB-16-130 K
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
80
20
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,472*
€ 0,692*
1 Tag
700
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6927*
€ 1,0127*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6574*
€ 1,0164*
1 Tag
30
20
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,7805*
€ 1,1405*
13 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,887*
€ 1,2978*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0164*
€ 1,20952
pro Stück
ab 4 Stück
€ 0,9674*
€ 1,15121
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8374*
€ 0,99651
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8174*
€ 0,97271
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7674*
€ 0,91321
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7274*
€ 0,86561
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,6574*
€ 0,78231
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.