Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER FIS H16x130 K Kunststoffankerhülse Bewertet in Verbindung mit FIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu FISCHER FIS H16x130 K Kunststoffankerhülse Bewertet in Verbindung mit FIS
Produktbild zu FISCHER FIS H16x130 K Kunststoffankerhülse Bewertet in Verbindung mit FIS
Skizze zu FISCHER FIS H16x130 K Kunststoffankerhülse Bewertet in Verbindung mit FIS
Anwendungsbild zu FISCHER FIS H16x130 K Kunststoffankerhülse Bewertet in Verbindung mit FIS
Symbol zu FISCHER FIS H16x130 K Kunststoffankerhülse Bewertet in Verbindung mit FIS
Symbol zu FISCHER FIS H16x130 K Kunststoffankerhülse Bewertet in Verbindung mit FIS
LOGO zu FISCHER FIS H16x130 K Kunststoffankerhülse Bewertet in Verbindung mit FIS
Artikel-Nr.:
     3145-104460184
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     41903
EAN/GTIN:
     8001132419038
Suchbegriffe:
Schraubanker
Siebhülse
siebhülsen fischer
schraubanker
FISCHER FIS H16x130 K Kunststoffankerhülse Bewertet in Verbindung mit FIS

Die fischer Injektions-Ankerhülse FIS H K Kunststoff ist die Systemkomponente für die Verwendung der fischer Injektionsmörtel in Lochstein-Mauerwerk. Die Ankerhülse wird dazu in das Bohrloch gesteckt und vom Grund der Ankerhülse mit Injektionsmörtel verfüllt. Beim Setzen der Ankerstange oder des Innengewindeankers wird der Mörtel durch die Gitterstruktur gedrückt und verbindet sich im Formschluss mit dem Lochstein.

Bewertung in Verbindung mit Fischer FIS-System:
  • ETA-Bewertung für Verankerung im Mauerwerk bei Einsatz von Fischer FIS AB, FIS V plus und FIS V Zero


Weitere Informationen:
Anker pro 360ml-Kartusche:
11
Bohr ø:
16 mm
Bohrlochtiefe mind.:
140 mm
d1:
16 mm
Füllmenge in Skalenteile:
15
L:
130 mm
passend zu:
FIS A M 8 - M10
Verankerungstiefe mind.:
130 mm
Größe:
16x130 mm
Type:
FIS H K
Marke:
Fischer
Weitere Suchbegriffe: Ankerhülsen, FIS, Fischerhülse, Hülse, Injektionshülsen, Kunststoffhülsen
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
700
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6927*
€ 0,9627*
1 Tag
30
20
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,7805*
€ 1,0805*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7451*
€ 1,1276*
13 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,887*
€ 1,2178*
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,897*
€ 1,247*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,9627*
€ 1,14561
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8627*
€ 1,02661
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8327*
€ 0,99091
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8227*
€ 0,97901
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6927*
€ 0,82431
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 19,254* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.