Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dübel S D5xL25mm o.Schr.FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-6100010114
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050105
EAN/GTIN:
     4006209501054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Spreizdübel
Der fischer Spreizdübel S ist das Original und seit Jahrzehnten der millionenfach bewährte Klassiker. Der Kunststoffdübel wird zu 100 % aus hochwertigem Nylon hergestellt. Dadurch ist der Dübel besonders robust bei der Montage und garantiert dauerhafte Sicherheit. Da der Dübel nur in zwei Richtungen spreizt · können durch das Drehen des Dübels die Spreizkräfte gezielt parallel zum Baustoffrand eingeleitet werden. Dies verhindert bei der randnahen Befestigung das Abplatzen des Baustoffes. Zur Befestigung des Gegenstandes können Holz- oder Spanplattenschrauben verwendet werden. Ideal ist der fischer Spreizdübel S für die Befestigungen in Beton und Mauerwerk aus Vollstein. Marketingclaim: Der montagefreundliche Nylondübel mit 2-fach-Spreizung. Vorteile: Die schlanke Dübelgeometrie ermöglicht ein leichtes Einstecken des Dübels in das Bohrloch für eine schnelle und einfache Montage. Da der Dübel nur in zwei Richtungen spreizt · können durch Drehen des Dübels die Spreizkräfte gezielt parallel zum Baustoffrand in den Baustoff eingeleitet werden. Dies ermöglicht geringere Randabstände. Die randlose Dübelhülse ermöglicht das zum Erreichen der maximalen Tragfähigkeit notwendige Tiefersetzen des Dübels unter den Putz bis zum tragenden Untergrund. Die Verdrehsicherung verhindert das Mitdrehen des Dübels im Bohrloch und gewährleistet somit eine hohe Montagesicherheit. Verdrehsicherung verhindert das Mitdrehen im Bohrloch. Dies gewährleistet hohe Montagesicherheit. Der Dübel ohne Rand ist für die Vor- und Durchsteckmontage geeignet. Leichtes Einstecken des Dübel für eine schnelle Montage. Weitere technische Eigenschaften: · Baustoff: Vollbaustoff · Inhalt: 100 · Profi / DIY: Profi/DIY · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel · Vorsteckmontage: Ja
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
5 mm
Dübellänge:
25 mm
min. Bohrlochtiefe:
35 mm
Schrauben-Ø:
3,0 - 4,0 mm
Ausführung:
Ohne Schraube
Marke:
FISCHER
Material:
Kunststoff
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2000
200
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,0111*
€ 0,0148*
2 Tage
2500
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,02333*
€ 0,03153*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0237*
€ 0,032*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0247*
€ 0,0336*
Lager 1690
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0281*
€ 0,0386*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0386*
€ 0,04593
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0385*
€ 0,04582
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,0383*
€ 0,04558
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0359*
€ 0,04272
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,0358*
€ 0,0426
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,0357*
€ 0,04248
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,0355*
€ 0,04225
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,0354*
€ 0,04213
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0341*
€ 0,04058
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0281*
€ 0,03344
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.