Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaldübel UX D6xL50mm o.Rand FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-6100010197
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     072094
EAN/GTIN:
     4006209720943
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Allrounddübel
Allzweckdübel
Der fischer Universaldübel UX ist der Allrounder aus hochwertigem Nylon. Der Dübel hält in Beton · aber auch in Porenbeton · in Mauerwerk und Gipskarton- sowie Gipsfaserplatten. In diesen Baustoffen verknotet der Dübel. Mit dem fischer Universaldübel UX lassen sich beispielsweise Leuchten · Gardinenschienen · leichte Schränke und Sockelleisten befestigen. Marketingclaim: Der universelle Nylondübel für alle Baustoffe. Vorteile: Die schrägen Verbindungsstege des UX sorgen für optimale Schraubenführung. Sägezahnförmige Verdrehsicherungen verhindern das Mitdrehen im Bohrloch. Dadurch wird größtmögliche Montagesicherheit gewährleistet. Das universelle Funktionsprinzip (Verknoten oder Verspreizen) ermöglicht die Verwendung in allen Voll- · Loch- und Plattenbaustoffen. Daher ist der UX die richtige Wahl bei unbekanntem Verankerungsgrund. Topfeatures: Dübel hält in allen Baustoffen. Leichtes Einführen durch Anbauteil hindurch in Bohrloch. Optimale Schraubenführung garantiert maximalen Halt. Hochwertige Qualität aus Nylon. Weitere technische Eigenschaften: · Baustoff: ungerissener Beton · Inhalt: 100 · Min. Plattendicke: 9,5mm · Profi / DIY: Profi · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel · Vorsteckmontage: Ja
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
6 mm
Dübellänge:
50 mm
min. Bohrlochtiefe:
60 mm
Schrauben-Ø:
4,0 - 5,0 mm
Ausführung:
ohne Rand
min. Plattendicke dp:
9,5 mm
Spanplattenschrauben Ø ds:
4,0 - 5,0 mm
Spanplattenschrauben Ø ds x ls:
4 - 5 mm
Marke:
FISCHER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0735*
€ 0,0945*
4 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,0742*
€ 0,0963*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0743*
€ 0,0964*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0712*
€ 0,097*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,0722*
€ 0,0981*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0945*
€ 0,11246
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0944*
€ 0,11234
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,0943*
€ 0,11222
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0941*
€ 0,11198
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0889*
€ 0,10579
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,0888*
€ 0,10567
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,0887*
€ 0,10555
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,0885*
€ 0,10532
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,0884*
€ 0,1052
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0871*
€ 0,10365
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0735*
€ 0,08747
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.