Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Universaldübel UX 6 x 50 ohne Rand (100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Universaldübel UX 6 x 50 ohne Rand (100)
Fischer Universaldübel UX 6 x 50 ohne Rand (100)
Fischer Universaldübel UX 6 x 50 ohne Rand (100)
Fischer Universaldübel UX 6 x 50 ohne Rand (100)
Fischer Universaldübel UX 6 x 50 ohne Rand (100)
Fischer Universaldübel UX 6 x 50 ohne Rand (100)
Fischer Universaldübel UX 6 x 50 ohne Rand (100)
Artikel-Nr.:
     5417F-166904
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     072094
EAN/GTIN:
     4006209720943
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Allrounddübel
Allzweckdübel
Der Fischer Universaldübel UX ist ein Kunststoffdübel aus hochwertigem Nylon. Der Fischer Universaldübel verspreizt in Vollbaustoffen und verknotet in Hohl- und Plattenbaustoffen für maximalen Halt. Damit ist der Fischer UX immer die richtige Wahl – auch bei einem unbekannten Baustoff. In der Version ohne Rand ist der Fischer Universaldübel UX für die Durchsteckmontage geeignet. Der Fischer Universaldübel UX ist beispielsweise für die Befestigung von Leuchten, Gardinenschienen, leichten Schränken und Sockelleisten zu empfehlen.
Weitere Informationen:
Bohrlochtiefe min.:
60 mm
Gewicht:
124,9 g
Anwendungsbereich:
Sanitär/Heizung/Klima-Befestigungen
Anerkennung Factory Mutual:
Nein
Eigenschaft:
verknotet in Lochsteinen und hinter Gipskartonplatten
DOP - Declaration of Performance:
Nein
Hersteller:
Fischer
Technische Dokumentation:
Nein
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Prüfzeichen:
Nein
Gütesiegel:
Ja
VDS-Zulassung:
ja
Typ:
UX 6 x50
Sicherheitsdatenblatt:
Nein
Dübeldurchmesser:
6
Wirkungsweise:
Reibschluss
VE Stück:
100
passend für Holzschrauben-Ø von:
4
Lastwerte:
Ja
passend für Holzschrauben-Ø bis:
5
Mit Schrauben:
nein
Plattendicke min.:
95 mm
Abstandsmontage:
nein
Länge Dübel:
50 mm
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Vorsteckmontage:
ja
Zulassungen:
Nein
Durchsteckmontage:
nein
Feuerwiderstandsklasse:
keine
Farbe:
grau
Montageart:
Vorsteckmontage
Brandprüfung:
Nein
Verankerungsgrund:
Vollgips-Platten
EPD - Umwelt Produktdeklaration:
Nein
Werkstoffart:
Kunststoff
PZ:
3
GTIN (EAN-Code):
4006209720943
Durchmesser:
6 mm
min. Plattendicke:
9,5 mm
Spanplattenschrauben:
4 - 5
Werkstoff Dübel:
Kunststoff
min. Bohrlochtiefe:
60 mm
Ausführung:
ohne Kragen
Bohrerdurchmesser:
6 mm
Dübellänge:
50 mm
Länge:
50 mm
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0735*
€ 0,0945*
4 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,0742*
€ 0,0963*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0743*
€ 0,0964*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0712*
€ 0,097*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,0722*
€ 0,0981*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,097*
€ 0,11543
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0933*
€ 0,11103
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0921*
€ 0,1096
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0867*
€ 0,10317
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0844*
€ 0,10044
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0712*
€ 0,08473
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.