Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächendichtung 518 rot 50ml Kartusche LOCTITE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1690-6212001366
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     2069176
EAN/GTIN:
     5010266012094
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Flächendichtung
Loctite Flächendichtmittel
mittelfest · für verwindungssteife Guss-, Aluminium- und Stahlflansche · kann Spalten bis 0,25 mm überbrücken · bildet eine flexible, chemikalienbeständige und widerstandsfähige Dichtung · u.a. zum Abdichten zwischen verwindungssteifen metallischen Dicht- und Flanschflächen, Getriebe- und Motorgehäusen · Freigabe NSF P1, Reg.-Nr. 123758, NSF-Trinkwasserzulassung nach ANSI Standard 61 Weitere technische Eigenschaften: · Spaltfüllvermögen: max. 0,3mm · Farbe: rot · Handfest: 20-25min · Festigkeit: mittelfest
Weitere Informationen:
Inhalt:
50 ml
Gebinde:
Kartusche
Marke:
LOCTITE
Temperaturbeständigkeit:
-55 bis +150 °C
Zulassung:
NSF P1
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Loctite Flächendichtung, loctite flächendichtung 50ml, anaerobe kleber, flächendichtung loctite, Dichtmasse, Flächendichtungen, Fluid, Gehäusedichtmasse, Gehäusedichtmassen, Loctite, Loctite 518, Rohrdichtung
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 19,47*
€ 25,02*
1 Tag
94
1
€ 4,95*
ab € 19,50*
€ 25,04*
Lager 1690
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 22,70*
€ 26,44*
1 Tag
4
1
€ 4,90*
ab € 21,24*
€ 27,12*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 22,88*
€ 27,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 40 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 60 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 70 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 80 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 90 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 264,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weicon
30518150
ab € 11,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.